Normál pneumatikus henger Festo DSNU-S-12-10-P-A-MQ
Kerek henger, kétoldali működtetésű DSNU
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSNU-S-12-10-P-A-MQ
Rubix:10456064
gyártó:5211896
EAN:4052568420345
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kör.km.henger DSNU-S-12-10-P-A-MQ 5211896
Rendkívül erős, az ISO 6432 szabványnak megfelelő henger, önbeálló végütközés-csillapítással és számos kiegészítővel.
Erősségek
- Kiváló teljesítmény és hosszú várható élettartam
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 13.3 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre