Normál pneumatikus henger Festo DSNU-S-25-20-P-A-MX
Kerek henger, kétoldali működtetésű DSNU
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSNU-S-25-20-P-A-MX
Rubix:10458727
gyártó:5228229
EAN:4052568421502
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kör.km.henger DSNU-S-25-20-P-A-MX 5228229
Rendkívül erős, az ISO 6432 szabványnak megfelelő henger, önbeálló végütközés-csillapítással és számos kiegészítővel.
Erősségek
- Kiváló teljesítmény és hosszú várható élettartam
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Szár belső vagy külső menettel
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 26.5 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre