Öntött darabok Festo DADB-S1-50-S51-125

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DADB-S1-50-S51-125
Rubix:524061
gyártó:553483
EAN:4052568197230
DADB-S1-50-S51-125 Bellows kit

Műszaki összefoglalás

Átmérő50 mm
Min. hossz51 mm
Max. hossz125 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Membránkészlet DADB-S1-50-S51-125 553483


Bellows kit DADB-S1-50-S51-125 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=48 mm, Design=Round
Bellows set DADB-S1-50-S51-125 553483

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg140,65 g
Átmérő50 mm
Min. hossz51 mm
Max. hossz125 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre