Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-D32-40P
Kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-A-D32-40P
Rubix:519428
gyártó:1976465
EAN:4052568250218
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-D32-40P 1976465
Axial kit EAMM-A-D32-40P Size=32, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial set EAMM-A-D32-40P 1976465
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 199,4 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre