Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-K62-80G

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-K62-80G
Rubix:522501
gyártó:557992
EAN:4052568204358
EAMM-A-K62-80G Axial kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-K62-80G 557992


Axial kit EAMM-A-K62-80G Size=120, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial set EAMM-A-K62-80G 557992

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg910,5 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre