Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-U-60-D40-57A-91

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-U-60-D40-57A-91
Rubix:519354
gyártó:1210442
EAN:4052568228668
EAMM-U-60-D40-57A-91 Parallel kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-60-D40-57A-91 1210442


Parallel kit EAMM-U-60-D40-57A-91 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-60-D40-57A-91 1210442

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1254,3 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre