Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-U-86-S62-60H-177

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-U-86-S62-60H-177
Rubix:519319
gyártó:1587453
EAN:4052568243036
EAMM-U-86-S62-60H-177 Parallel kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Párh.ép.klt. EAMM-U-86-S62-60H-177 1587453


Parallel kit EAMM-U-86-S62-60H-177 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-S62-60H-177 1587453

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3460,6 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre