Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-R48-60H

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-R48-60H
Rubix:515473
gyártó:1456633
EAN:4052568263355
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-R48-60H 1456633


axial kit EAMM-A-R48-60H Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-R48-60H 1456633

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre