Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-S48-60G-G2
Kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-A-S48-60G-G2
Rubix:515386
gyártó:2256701
EAN:4052568264697
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-S48-60G-G2 2256701
axial kit EAMM-A-S48-60G-G2 Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-S48-60G-G2 2256701
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre