Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-S38-55A-G2

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-S38-55A-G2
Rubix:517608
gyártó:3637967
EAN:4052568271763
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-S38-55A-G2 3637967


axial kit EAMM-A-S38-55A-G2 Suitable for electric drives. Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-S38-55A-G2 3637967

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre