Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-R27-67A
Kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-A-R27-67A
Rubix:515477
gyártó:1456619
EAN:4052568263317
Dokumentumok
Termék leírás : Festo EAMM-A-R27-67A axiális készlet - 1456619
axial kit EAMM-A-R27-67A suitable for electric actuators. Mounting position=different, PWIS conformity=VDMA24364-B2-L, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre