Referencia
SMC:KKA6P-04F
Rubix:10258270
gyártó:KKA6P-04F
EAN:3618036074932

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsat. dugó, csatl. Rc1/2, KKA6P-04F
S coupler with Plug and Socket, body material: Stainless steel 304
Seal material: Fluoropolymer (special FKM)
Threads, sizes: R, Rc, from 1/8 to 1 1/2
Operating temperature: -5 to 150 °C
Check valve built in to both Plug and Socket
Grease-free.
Seal material: Fluoropolymer (special FKM)
Threads, sizes: R, Rc, from 1/8 to 1 1/2
Operating temperature: -5 to 150 °C
Check valve built in to both Plug and Socket
Grease-free.
•Female thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Body Size: 6 (1/2)
Port Size: Rc 1/2
Built-in Check Valve: w/Check Valve
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Body Size: 6 (1/2)
Port Size: Rc 1/2
Built-in Check Valve: w/Check Valve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 24x53x28 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 90 g |
| Csatlakozás 1 | r 1/2 |
| Max. hőfok | 150 °C |
| Súly | 0.079 kg |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre