Referencia
SMC:KK6S-04F
Rubix:10261307
gyártó:KK6S-04F
EAN:3618036075748

Termék leírás : SMC Gyorscsat. dugó, csatl. Rc1/2, KK6S-04F
S coupler for general purpose with Plug and Socket
Applicable tubing from Ø 3.2 to Ø 16
Thread, sizes: M, R, Rc, from M5 to 3/4
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 5 to 40 °C
One-touch fitting type standardized
With sleeve lock mechanism (Except KK2).
Applicable tubing from Ø 3.2 to Ø 16
Thread, sizes: M, R, Rc, from M5 to 3/4
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 5 to 40 °C
One-touch fitting type standardized
With sleeve lock mechanism (Except KK2).
•Female Thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.
Body Size: 6 (1/2)
Piping Port Size: Rc 1/2
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.
Body Size: 6 (1/2)
Piping Port Size: Rc 1/2
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x61x32 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 85 g |
| Csatlakozás 1 | 1/2 |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre