Tengelykapcsolók SMC KK6S-04MS

KK Socket Coupler

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KK6S-04MS
Rubix:10261305
gyártó:KK6S-04MS
EAN:3618036075731
KKxS, S Coupler Series - Socket

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsat. dugó, csatl. R1/2, KK6S-04MS


S coupler for general purpose with Plug and Socket
Applicable tubing from Ø 3.2 to Ø 16
Thread, sizes: M, R, Rc, from M5 to 3/4
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 5 to 40 °C
One-touch fitting type standardized
With sleeve lock mechanism (Except KK2).
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Body Size: 6 (1/2)
Piping Port Size: R 1/2
Sealant: S (With Sealant)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)32x60x32 mm
Logisztikai Tömeg87 g
Csatlakozás 1r 1/2
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre