Csatlakozók / Kábelek Festo KMP4-25P-10-PUR

KMP4 Valve Terminal Connecting Cable

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:KMP4-25P-10-PUR
Rubix:532387
gyártó:193019
EAN:4052568153267
KMP4-25P-10-PUR Connecting cable

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatl. kábel KMP4-25P-10-PUR 193019


Connecting cable KMP4-25P-10-PUR Nominal operating voltage DC=24 V, Protection class=(* IP65, * to IEC 60529), Ambient temperature with flexible cable installation=-40 - 70 °C, Cable structure=25 x 0,25 mm², Cable diameter=10,8 mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1420 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre