Tartozékok pneumatikus készülékhez SMC KNH-R02-150
KNH Efficient Nozzle
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KNH-R02-150
Rubix:470411
gyártó:00004031
EAN:3618036073126
Dokumentumok
Termék leírás : Levego fúvókák KNH-R02-150
With the release of the KN series nozzles and gauge heads 30~90% of air consumption required for the current nozzle operation can be saved with the appropriate selection of the new nozzle and sizing. Many variations of nozzle are available with tube materials including nylon, soft nylon, soft copper pipe and OST tubing. Sizes range from 4mm-20mm.
•High-efficiency nozzle
•With male thread
•Connection size: 02 (R1/4)
•Nozzle size: 1.0, 1.5, 2.0
Nozzle Diameter: 150 (Ø1.5)
•With male thread
•Connection size: 02 (R1/4)
•Nozzle size: 1.0, 1.5, 2.0
Nozzle Diameter: 150 (Ø1.5)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 36 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre