Közelségérzékelők Festo SME-8-S-LED-24
Közelségérzékelő SME-8
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SME-8-S-LED-24
Rubix:341375
gyártó:150857
EAN:4052568010416

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SME-8-S-LED-24 150857
Mágneses reed hengeres kapcsoló T-horonyhoz, hosszirányban behelyezhető.
Erősségek
Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 125x105x3 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 11,47 g |
| Típus | sme |
| Min. feszültség | 12 V |
| Max. feszültség | 30 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre