Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2F04-01A

KQ2 One-touch Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2F04-01A
Rubix:10249945
gyártó:KQ2F04-01A
EAN:3618036067118
KQ2F, One-touch Fitting White Color - Female Connector

Műszaki összefoglalás

Menet típusarc
Csatlakozás 1rc 1/8
Csatlakozás 2ø4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 4mm, R1/8, KQ2F04-01A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type

Erősségek

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg18 g
Menet típusarc
Csatlakozás 1rc 1/8
Csatlakozás 2ø4 mm
Csatlakozási átmérő1/8 ''
Metrikus külső csőátmérő4 mm
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre