Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2F06-M5N

KQ2 One-touch Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2F06-M5N
Rubix:441932
gyártó:KQ2F06-M5N
EAN:3618036066647
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menet típusam
Csatlakozás 1m5×0,8
Csatlakozás 26
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 6mm, M5x0,8, KQ2F06-M5N


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Female Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Release Button: Round Type

Erősségek

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4 g
Menet típusam
Csatlakozás 1m5×0,8
Csatlakozás 26
Csatlakozási átmérő4.1 ''
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre