Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2F07-35A

KQ2 One-touch Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2F07-35A
Rubix:10249069
EAN:3618036066609
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menet típusanpt
Csatlakozás 11/4
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 1/4, NPT1/4, KQ2F07-35A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.

Erősségek

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg27 g
Menet típusanpt
Csatlakozás 11/4
Csatlakozási átmérő1/4 ''
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre