Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2L01-35AS

KQ2 One-touch Male Elbow

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2L01-35AS
Rubix:10250959
gyártó:KQ2L01-35AS
SMC PUSH FITTING MESS.1/8 1/4 NPT KQ2L01-35AS

Műszaki összefoglalás

Menet típusanpt
Csatlakozás 11/4
Csatlakozás 21/8
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 1/8, NPT1/4, KQ2L01-35AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2L, One-touch Fitting White Color - Male Elbow

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Alkalmazások

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg18 g
Menet típusanpt
Csatlakozás 11/4
Csatlakozás 21/8
Csatlakozási átmérő1/8 ''
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre