Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2L02-M5N
KQ2 One-touch Male Elbow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2L02-M5N
Rubix:10250785
gyártó:KQ2L02-M5N
EAN:3618036059731

Műszaki összefoglalás
| Menet típusa | metrikus |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | m5 |
| Csatlakozás 2 | 2 |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 2mm, M5x0,8, KQ2L02-M5N
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 2
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 2
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Erősségek
Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Alkalmazások
For vacuum and compressed air. Also suitable for water.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Menet típusa | metrikus |
| Csatlakozás 1 | m5 |
| Csatlakozás 2 | 2 |
| Metrikus külső csőátmérő | 2 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre