Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2L07-U01A

KQ2 One-touch Male Elbow

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2L07-U01A
Rubix:10249956
gyártó:KQ2L07-U01A
EAN:3618036057454
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menet típusaunf
Csatlakozás 11/4 in tube outer diameter (one-touch tube connection)
Csatlakozás 2uni 1/8 port thread (10-32 unf)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 1/4, Uni 1/8, KQ2L07-U01A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Port Size: Uni 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Alkalmazások

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg9 g
Menet típusaunf
Csatlakozás 11/4 in tube outer diameter (one-touch tube connection)
Csatlakozás 2uni 1/8 port thread (10-32 unf)
Csatlakozási átmérő1/4 ''
Metrikus külső csőátmérő6.35 mm
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre