Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2L10-U02A
KQ2 One-touch Male Elbow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2L10-U02A
Rubix:10249962
gyártó:KQ2L10-U02A
EAN:3618036056204

Műszaki összefoglalás
| Menet típusa | univerzális |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | uni 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 10 |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 10mm, Uni 1/4, KQ2L10-U02A
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Erősségek
Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Alkalmazások
For vacuum and compressed air. Also suitable for water.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22 g |
|---|---|
| Menet típusa | univerzális |
| Csatlakozás 1 | uni 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 10 |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre