Nyomószerelvény - csatlakozó SMC KQ2H09-00A

KQ2 One-touch Straight Union

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2H09-00A
Rubix:10250943
gyártó:KQ2H09-00A
EAN:3618036063028
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes toldó, 2x5/16, KQ2H09-00A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Straight Union.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 5/16
Release Button: Round Type

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7 g
Csatlakozás 15/16 in
Hossz29.4 mm
Min. hőfok-5 °C
Színfehér
Csatlakozás 213,2 mm
Max. hőfok60 °C
Metrikus külső csőátmérő 213.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre