Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2E04-02A

KQ2E One-touch Bulkhead Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2E04-02A
Rubix:10250133
gyártó:KQ2E04-02A
EAN:3618036068535
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes átvez., 4mm, R1/4, KQ2E04-02A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg27 g
Csatlakozás 11/4
Csatlakozás 24
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre