Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2E06-03A
KQ2E One-touch Bulkhead Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2E06-03A
Rubix:10250131
gyártó:KQ2E06-03A
EAN:3618036068221

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes átvez., 6mm, R3/8, KQ2E06-03A
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 36 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 3/8 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre