Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2LF04-01A

KQ2E One-touch Bulkhead Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2LF04-01A
Rubix:10250868
gyártó:KQ2LF04-01A
EAN:3618036054477
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1rc 1/8 (female thread)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 4mm, R1/8, KQ2LF04-01A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Female elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg13 g
Csatlakozás 1rc 1/8 (female thread)
Csatlakozás 2ø 4 mm
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre