Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2H07-35AS
KQ2H One-touch Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQ2H07-35AS
Rubix:10250333
gyártó:KQ2H07-35AS
EAN:3618036063646

Műszaki összefoglalás
| Menet típusa | unf |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 7 mm |
| Csatlakozás 2 | 1/4 in |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 1/4, NPT1/4, KQ2H07-35AS
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Port Size: NPT 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 1/4
Port Size: NPT 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
Erősségek
Quick assembly/disassembly.
Alkalmazások
For vacuum and compressed air. Also suitable for water.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 13 g |
|---|---|
| Menet típusa | unf |
| Csatlakozás 1 | 7 mm |
| Csatlakozás 2 | 1/4 in |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre