Nyomószerelvény - Menetes adapter SMC KQ2H08-03AS

KQ2H One-touch Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2H08-03AS
Rubix:10250241
gyártó:KQ2H08-03AS
KQ2H, One-touch Fitting White Color - Male Connector

Műszaki összefoglalás

Menet típusar
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 28
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 8mm, R3/8, KQ2H08-03AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: R, Rc 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Erősségek

Quick assembly/disassembly.

Alkalmazások

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg26 g
Menet típusar
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 28
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre