Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQB2L10-01S
KQB2L One Touch Male Elbow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQB2L10-01S
Rubix:10252134
gyártó:KQB2L10-01S
EAN:3618036035018



Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, könyök, 10mm csohöz, KQB2L10-01S
The KQB2 one-touch fitting is compact and lightweight and uses electroless nickel-plated brass components as standard specification. The maximum operating temperature is 150° C. KQB2 fittings can be used with fluid and in environments with high temperature change. Configuration variations have been improved to 17 models. Applicable pipe sizes are Ø3.2 to Ø16 and 1/8" to 1/2". The KQB2 series is available with M, R, Rc, UNF, NPT or G connection threads.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 20 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 10 mm |
| Csatlakozás 2 | 1/8 in |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre