Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQB2L12-02S
KQB2L One Touch Male Elbow
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KQB2L12-02S
Rubix:10254319
gyártó:KQB2L12-02S
EAN:3618036034813



Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, könyök, 12mm csohöz, KQB2L12-02S
The KQB2 one-touch fitting is compact and lightweight and uses electroless nickel-plated brass components as standard specification. The maximum operating temperature is 150° C. KQB2 fittings can be used with fluid and in environments with high temperature change. Configuration variations have been improved to 17 models. Applicable pipe sizes are Ø3.2 to Ø16 and 1/8" to 1/2". The KQB2 series is available with M, R, Rc, UNF, NPT or G connection threads.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 27 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 12 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre