Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQB2L16-03S

KQB2L One Touch Male Elbow

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:KQB2L16-03S
Rubix:10252128
gyártó:KQB2L16-03S
EAN:3618036034653
KQB2L, Metal One-touch Fitting, Male Elbow

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, könyök, 16mm csohöz, KQB2L16-03S


The KQB2 one-touch fitting is compact and lightweight and uses electroless nickel-plated brass components as standard specification. The maximum operating temperature is 150° C. KQB2 fittings can be used with fluid and in environments with high temperature change. Configuration variations have been improved to 17 models. Applicable pipe sizes are Ø3.2 to Ø16 and 1/8" to 1/2". The KQB2 series is available with M, R, Rc, UNF, NPT or G connection threads.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg47 g
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 216
Max. hőfok150 °C
Csőátmérő16 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre