Referencia
SMC:LEFS16A-200-S1C6175
Rubix:10521008
gyártó:LEFS16A-200-S1C6175

Termék leírás : SMC elektromos szánegység LEFS16A-200-S1C6175
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 16 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 200 mm |
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 40 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre