Sűrített levegő szűrő Festo LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A

LFMA ultra-fine filter

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A
Rubix:340170
gyártó:532858
EAN:4052568165949
LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A Micro filter

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/2 ''
Szűrő finomsága0.01 µm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mikroszuro LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A 532858


Micro Filter LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic Condensate drain. Series=D, Size=Midi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=fully automatic

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg998 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/2 ''
Szűrő finomsága0.01 µm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre