Sűrített levegő szűrő Festo LFMA-3/4-D-MAXI-DA

LFMA ultra-fine filter

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LFMA-3/4-D-MAXI-DA
Rubix:525999
gyártó:532851
EAN:4052568165871
LFMA-3/4-D-MAXI-DA Micro filter

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)3/4 ''
Szűrő finomsága0.01 µm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mikroszuro LFMA-3/4-D-MAXI-DA 532851


Micro Filter LFMA-3/4-D-MAXI-DA 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, manual Condensate drain. Series=D, Size=Maxi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1426 g
Menetátmérő (hüvelyk)3/4 ''
Szűrő finomsága0.01 µm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre