Sűrített levegő szűrő Festo LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A
LFMB Fine filter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A
Rubix:526018
gyártó:532831
EAN:4052568165710

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Finomszuro LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A 532831
Fine Filter LFMB-3/8-D-MIDI-DA-A 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic Condensate drain. Series=D, Size=Midi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 961,67 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/8 '' |
| Szűrő finomsága | 1 µm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre