Sűrített levegő szűrő Festo LFMBA-3/4-D-MAXI
LFMBA filter combination
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LFMBA-3/4-D-MAXI
Rubix:533760
gyártó:162664
EAN:4052568132033

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/4 '' |
|---|---|
| Szűrő finomsága | 0.01 µm |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO F/M szuro komb. LFMBA-3/4-D-MAXI 162664
Fine Filter combination LFMBA-3/4-D-MAXI Micro Filter 1 µm for prefiltration and Micro Filter 0.01 µm, with metal bowl guard. Size=Maxi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=0,01 µm, Filter efficiency=99,9999 %
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2522 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/4 '' |
| Szűrő finomsága | 0.01 µm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre