Kombinált egységek Festo LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Rubix:527685
gyártó:192386
EAN:4052568151225

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó LFR-1/2-D-DI-MAXI-A 192386
Filter regulator LFR-1/2-D-DI-MAXI-A Output pressure max. 12 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1920 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
| Térfogatáram | 4500 l/min |
| Szűrő finomsága | 40 µm |
| Csatlakozás 1 | 1/2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre