Kombinált egységek Festo LFR-1/4-D-7-MIDI

LFR Filter Control Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LFR-1/4-D-7-MIDI
Rubix:535504
gyártó:186487
EAN:4052568146887
LFR-1/4-D-7-MIDI Filter regulator

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó LFR-1/4-D-7-MIDI 186487


Filter regulator LFR-1/4-D-7-MIDI Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)360x95x60 mm
Logisztikai Tömeg1285,5 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Minimális üzemi nyomás1 bar
Max. üzemi nyomás16 bar
Térfogatáram2100 l/min
Tervezési méret55
Szűrő finomsága40 µm
Csatlakozás 1g1/4
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre