Kombinált egységek Festo LFR-1-D-5M-DI-MAXI
LFR Filter Control Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LFR-1-D-5M-DI-MAXI
Rubix:527689
gyártó:192382
EAN:4052568151188

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó LFR-1-D-5M-DI-MAXI 192382
Filter regulator LFR-1-D-5M-DI-MAXI With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2100 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
| Max. üzemi nyomás | 16 bar |
| Térfogatáram | 6000 l/min |
| Tervezési méret | 66 |
| Szűrő finomsága | 5 µm |
| Csatlakozás 1 | g1 |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre