Kombinált egységek Festo LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H

LFR Filter regulator valve

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H
Rubix:529710
gyártó:537645
EAN:4052568088576
LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H Filter regulator

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H 537645


Filter regulator LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H Output pressure max. 7 bar, without pressure gauge, 40 µ filtration grade. Size=Mini, Width=44 mm, Series=DB, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg197,38 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/4 ''
Minimális üzemi nyomás1.5 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram1200 l/min
Tervezési méret44
Szűrő finomsága40 µm
Csatlakozás 1g1/4
Min. hőfok-5 °C
Max. hőfok50 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre