Kombinált egységek Festo LFR-1/8-D-MINI-KC-A
LFR Service Unit Combination
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LFR-1/8-D-MINI-KC-A
Rubix:533101
gyártó:185732
EAN:4052568144937

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto LFR-1/8-D-MINI-KC-A 185732
Service unit combination LFR-1/8-D-MINI-KC-A consisting of manual on/off valve and Filter regulator, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 778 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/8 '' |
| Térfogatáram | 750 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre