Kombinált egységek Festo LFR-1/8-D-MINI-KF-A

LFR Service Unit Combination

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:LFR-1/8-D-MINI-KF-A
Rubix:535840
gyártó:185768
EAN:4052568145293
LFR-1/8-D-MINI-KF-A Service unit combination

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)1/8 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto LFR-1/8-D-MINI-KF-A 185768


Service unit combination LFR-1/8-D-MINI-KF-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator, Distributor Module and pressure switch, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1152,2 g
Menetátmérő (hüvelyk)1/8 ''
Térfogatáram700 l/min
Tervezési méret0
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre