Kombinált egységek Festo LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A
LFR Service Unit Combination
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A
Rubix:527632
gyártó:192467
EAN:4052568152031

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Lev.elokészíto LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A 192467
Service unit combination LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, pressure build-up valve and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5557 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/4 '' |
| Térfogatáram | 3000 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre