Referencia
Festo:LFRS-1/4-D-5M-O-MIDI
Rubix:526165
gyártó:194741
EAN:4052568154714

Termék leírás : Festo LFRS-1/4-D-5M-O-MIDI szuroszabályozó - 194741
Filter regulator LFRS-1/4-D-5M-O-MIDI With lockable regulator head, without pressure gauge, for a nominal pressure of 12 bar, for unlubricated compressed Air Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1588,8 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/4 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
| Max. üzemi nyomás | 16 bar |
| Térfogatáram | 1600 l/min |
| Szűrő finomsága | 5 µm |
| Csatlakozás 1 | 1/4 |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre