Kombinált egységek Festo LFRS-1/2-D-MIDI-KB
LFRS Service Unit Combination
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:LFRS-1/2-D-MIDI-KB
Rubix:532126
gyártó:195066
EAN:4052568157654

Termék leírás : Festo LFRS-1/2-D-MIDI-KB surített levego elokészíto egység -
Service unit combination LFRS-1/2-D-MIDI-KB With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2498 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
| Térfogatáram | 2920 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre