Kombinált egységek Festo LFRS-1/8-D-MINI-KF
LFRS service unit combination
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:LFRS-1/8-D-MINI-KF
Rubix:527479
gyártó:195018
EAN:4052568157180

Termék leírás : Festo LFRS-1/8-D-MINI-KF surített levego elokészíto egység -
Service unit combination LFRS-1/8-D-MINI-KF With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1232 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/8 '' |
| Térfogatáram | 700 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre