Kombinált egységek Festo LFRS-3/8-D-MIDI-KA-A
LFRS Service Unit Combination
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:LFRS-3/8-D-MIDI-KA-A
Rubix:527446
gyártó:195051
EAN:4052568157500

Termék leírás : Festo LFRS-3/8-D-MIDI-KA-A surített levego elokészíto egység
Service unit combination LFRS-3/8-D-MIDI-KA-A With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | 3/8 '' |
|---|---|
| Térfogatáram | 2620 l/min |
| Tervezési méret | 0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre