Görgő a szállításhoz Blickle LKPA-TPA 101G-FI

Light duty swivel castor, with bolt hole fitting, with metal expander, with brake system 'stop-fix' Wheel, with solid rubber tyres, with synthetic rim

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Blickle:LKPA-TPA 101G-FI
Rubix:511570
gyártó:395798
EAN:4047526395797
brand logo

Műszaki összefoglalás

Terhelhetőség110 kg
A kerék átmérője100 mm
Kerékszélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : LKPA-TPA 101G-FI Kerék


Bracket: LKRA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: VPA series

  • tyre: high-quality solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking, non-staining
  • rim: high-quality nylon 6 or polypropylene in the electrically conductive version "-EL", impact resistant, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg735 g
Terhelhetőség110 kg
A kerék átmérője100 mm
Kerékszélesség32 mm
Kerékház/felni anyagapolipropen
Futófelület/gumiabroncs anyagagumi
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok60 °C
Futófelület/gumiabroncs szineszürke
Keménység A85 Shore
Lemez hossza90 mm
136 mm
32 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Terhelhetőség

A kerék átmérője